Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° BLANC - 265BC31

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673169374

Réf. Sonepar

00553316937

Réf. Fournisseur

265BC31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

2904...2904 lm

KADRO ROND LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 265BC31

De la gamme de produit : Encastrés leds