Cubispot - KADRO ROND LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° NOIR - 265BC32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2904 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2904...2904 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673169381
Réf. Sonepar
00553316938
Réf. Fournisseur
265BC32
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2904...2904 lm
KADRO ROND LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° NOIR