Cubispot - KADRO ROND LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° BLANC - 265B131

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673169190

Réf. Sonepar

00553316919

Réf. Fournisseur

265B131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

KADRO ROND LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° BLANC