Cubispot - KORO HUBLOT CARRE IP54 20W 1862Lm 3000K BLANC - C906231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1862 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques extérieure
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673399399
Réf. Sonepar
00553339939
Réf. Fournisseur
C906231
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1862 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
blanc
Les Atouts de l'article: