Cubispot - KORO HUBLOT CARRE IP54 20W 1862Lm 3000K + DETECTEUR HF - BLANC - C907231

CopieCopie
Cubispot - KORO HUBLOT CARRE IP54 20W 1862Lm 3000K + DETECTEUR HF - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1862 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3663673399450

Réf. Sonepar

00553339945

Réf. Fournisseur

C907231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1862 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

KORO HUBLOT CARRE IP54 20W 1862Lm 3000K + DETECTEUR HF - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : C907231

De la gamme de produit : Appliques extérieure