Cubispot - KORO HUBLOT CARRE IP54 20W 1983Lm 4000K + DETECTEUR HF - ANTHRACITE - C907242

CopieCopie
Cubispot - KORO HUBLOT CARRE IP54 20W 1983Lm 4000K + DETECTEUR HF - ANTHRACITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1983 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673399481

Réf. Sonepar

00553339948

Réf. Fournisseur

C907242

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1983 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

anthracite

KORO HUBLOT CARRE IP54 20W 1983Lm 4000K + DETECTEUR HF - ANTHRACITE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : C907242

De la gamme de produit : Appliques extérieure