Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 24° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0114651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1639 lm
température de couleur - 3500...3500 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673096694
Réf. Sonepar
00553309669
Réf. Fournisseur
0114651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1639 lm
température de couleur:
3500...3500 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:


