Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0114855

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1639 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673096625

Réf. Sonepar

00553309662

Réf. Fournisseur

0114855

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1639 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114855

De la gamme de produit : Projecteurs leds