Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 24° 4000°K+ PATERE BLANC - 0114441

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 24° 4000°K+ PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1654 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673279660

Réf. Sonepar

00553327966

Réf. Fournisseur

0114441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1654 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 24° 4000°K+ PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114441

De la gamme de produit : Projecteurs leds