Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 24° 4000°K+ PATERE NOIR - 0114442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673279677
Réf. Sonepar
00553327967
Réf. Fournisseur
0114442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 24° 4000°K+ PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


