Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 36° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0114845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673013233
Réf. Sonepar
00553301323
Réf. Fournisseur
0114845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114845
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Korus irc80 proj. 14w 1846lm 36° 4000°k+ adaptateur 3 all. gris
 
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
 


