Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 36° 4000°K+ PATERE BLANC - 0114941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673013271
Réf. Sonepar
00553301327
Réf. Fournisseur
0114941
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114941
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Korus irc80 proj. 14w 1846lm 36° 4000°k+ patere blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie