Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1506Lm 24° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0111331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673279905
Réf. Sonepar
00553327990
Réf. Fournisseur
0111331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:


