Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1506Lm 24° 3000°K+ PATERE BLANC - 0111631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673280178
Réf. Sonepar
00553328017
Réf. Fournisseur
0111631
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
KORUS IRC90 PROJ. 14W 1506Lm 24° 3000°K+ PATERE BLANC