Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 17° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0111251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673280055
Réf. Sonepar
00553328005
Réf. Fournisseur
0111251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 17° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


