Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 24° 3500°K+ PATERE GRIS - 0111655

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 24° 3500°K+ PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1399 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • flux lumineux - 1399...1399 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280253

Réf. Sonepar

00553328025

Réf. Fournisseur

0111655

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1399 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

flux lumineux:

1399...1399 lm

KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 24° 3500°K+ PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0111655

De la gamme de produit : Projecteurs leds