Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0111345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673279950
Réf. Sonepar
00553327995
Réf. Fournisseur
0111345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


