Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 24° 4000°K+ PATERE BLANC - 0111641

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 24° 4000°K+ PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1402 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280208

Réf. Sonepar

00553328020

Réf. Fournisseur

0111641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1402 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 24° 4000°K+ PATERE BLANC