Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 17° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0124535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1398 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673280499
Réf. Sonepar
00553328049
Réf. Fournisseur
0124535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1398 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 17° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


