Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 36° 3000°K+ PATERE BLANC - 0124931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1398 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673018924
Réf. Sonepar
00553301892
Réf. Fournisseur
0124931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1398 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 36° 3000°K+ PATERE BLANC