Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 17° 3500°K+ PATERE BLANC - 0124351

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 17° 3500°K+ PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1421 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673280741

Réf. Sonepar

00553328074

Réf. Fournisseur

0124351

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1421 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 17° 3500°K+ PATERE BLANC