Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 24° 3500°K+ PATERE BLANC - 0124451

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 24° 3500°K+ PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1421 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280659

Réf. Sonepar

00553328065

Réf. Fournisseur

0124451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1421 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 24° 3500°K+ PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124451

De la gamme de produit : Projecteurs leds