Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 24° 3500°K+ PATERE NOIR - 0124452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673280666
Réf. Sonepar
00553328066
Réf. Fournisseur
0124452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 24° 3500°K+ PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


