Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0124852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673280369
Réf. Sonepar
00553328036
Réf. Fournisseur
0124852
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR