Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 17° 4000°K+ PATERE BLANC - 0124341

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 17° 4000°K+ PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1435 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280710

Réf. Sonepar

00553328071

Réf. Fournisseur

0124341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1435 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 17° 4000°K+ PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124341

De la gamme de produit : Projecteurs leds