Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 36° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0121432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673280789
Réf. Sonepar
00553328078
Réf. Fournisseur
0121432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 36° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


