Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 17° 3500°K+ PATERE NOIR - 0121552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673281298
Réf. Sonepar
00553328129
Réf. Fournisseur
0121552
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 17° 3500°K+ PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: