Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 17° 4000°K+ PATERE NOIR - 0121542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673281267
Réf. Sonepar
00553328126
Réf. Fournisseur
0121542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 17° 4000°K+ PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


