Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0121345

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1216 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280918

Réf. Sonepar

00553328091

Réf. Fournisseur

0121345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1216 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS