Cubispot - KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.850 26W 3002Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE BLANC - 5704741.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.850 26W 3002Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2914 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673279608

Réf. Sonepar

00553327960

Réf. Fournisseur

5704741.C

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2914 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.850 26W 3002Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5704741.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds