Cubispot - LBD IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS - 5732535

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673101541

Réf. Sonepar

00553310154

Réf. Fournisseur

5732535

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732535

De la gamme de produit : Projecteurs leds