Cubispot - LBD IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR - 5732332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673100995
Réf. Sonepar
00553310099
Réf. Fournisseur
5732332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


