Cubispot - LBD IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR - 5731452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673097103
Réf. Sonepar
00553309710
Réf. Fournisseur
5731452
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR