Cubispot - LBD IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR - 5732352

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673101053

Réf. Sonepar

00553004006

Réf. Fournisseur

5732352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732352

De la gamme de produit : Projecteurs leds