Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS - 5731545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673097448
Réf. Sonepar
00553309744
Réf. Fournisseur
5731545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


