Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 5732345

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673101039

Réf. Sonepar

00553310103

Réf. Fournisseur

5732345

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS