Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR - 5732342

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673101022

Réf. Sonepar

00553004005

Réf. Fournisseur

5732342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR