Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS - 5733035

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673101633

Réf. Sonepar

00553310163

Réf. Fournisseur

5733035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5733035

De la gamme de produit : Projecteurs leds