Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5732831

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673007225

Réf. Sonepar

00553732831

Réf. Fournisseur

5732831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732831

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc80 19w 2339lm 3000°k 49° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.