Cubispot - LBD IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS - 5731235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673007065
Réf. Sonepar
00553731235
Réf. Fournisseur
5731235
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5731235
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 27w 3134lm 3000°k 49° + adapt gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.