Cubispot - LBD IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5731831

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673007102

Réf. Sonepar

00553731831

Réf. Fournisseur

5731831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5731831

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc80 27w 3134lm 3000°k 49° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.