Cubispot - LBD IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS - 5731055

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673097653

Réf. Sonepar

00553309765

Réf. Fournisseur

5731055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5731055

De la gamme de produit : Projecteurs leds