Cubispot - LBD IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 5731845

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673007157

Réf. Sonepar

00553731845

Réf. Fournisseur

5731845

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS