Cubispot - LBD IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC - 5735231

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673101794

Réf. Sonepar

00553310179

Réf. Fournisseur

5735231

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC