Cubispot - LBD IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC - 5734851

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673097721

Réf. Sonepar

00553309772

Réf. Fournisseur

5734851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC