Cubispot - LBD IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC - 5735351

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673101497

Réf. Sonepar

00553310149

Réf. Fournisseur

5735351

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC