Cubispot - LBD IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR - 5734942

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673097349

Réf. Sonepar

00553309734

Réf. Fournisseur

5734942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5734942

De la gamme de produit : Projecteurs leds