Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC - 5422531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673103682
Réf. Sonepar
00553310368
Réf. Fournisseur
5422531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC