Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR - 5422432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673103330
Réf. Sonepar
00553310333
Réf. Fournisseur
5422432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


