Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC - 5331331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673098834
Réf. Sonepar
00553309883
Réf. Fournisseur
5331331
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC